| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2055010 Herst.-Nr.: SNL 508-607 EAN/GTIN: 7316575561963 |
| |
|
| | |
| Typ = Endabdeckung Zur Verwendung mit = Lagergehäuse
Das SKF-Klempnerblockgehäuse ist für Lager ausgelegt.Die passende Größe der Befestigungsschraube beträgt 12 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Endabdeckung | Zur Verwendung mit: | Lagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager skf, stehlager, 2055010, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, SNL508607, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 37,31* | € 41,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 36,93* | € 47,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,95* | € 47,01* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 40,16* | € 52,38* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 47,12* | € 58,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|