Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Kapazitiver Schalter Rastend NPN Beleuchtet, Grün, Rot, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2058746
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     CPB3210000DGSC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezotaster
Tastschalter
apem piezotaster
piezotaster
Schaltfolge = Rastend
Schaltertyp = kapazitiv
LED Farbe = Grün, Rot
Beleuchtet = Ja
Ausgangssignalart = NPN
IP Schutzart = IP68, IP69K

Der Berührungssensorschalter der Serie APEM CP mit einem Buchsendurchmesser von 22 mm sorgt für AUS-Verriegelung. Er ist extrem einfach zu bedienen und ideal für sich wiederholende Anwendungen (keine Betätigungskraft). Ihre Stoßfestigkeit IK10 sorgt für Robustheit und unbegrenzte Lebensdauer und ist perfekt für Selbstbedienungsanwendungen. Es ist beständig gegen Chemikalien und Verunreinigungen und auch unempfindlich gegen Staub und Schmutz.Unabhängige oder Ausgangsbild-LED-Funktionalität Aktiviert durch Berührung mit einem Finger Voraussichtliche Lebensdauer von 50 Millionen Zyklen Automatische Kalibrierungsfunktion Abgedichtet gemäß IP68 und IP69K. Keine beweglichen mechanischen Teile, die verschleißen Einstellbare Empfindlichkeit Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Schaltertyp:
kapazitiv
LED Farbe:
Grün, Rot
Beleuchtet:
Ja
Ausgangssignalart:
NPN
IP Schutzart:
IP68, IP69K
Weitere Suchbegriffe: piezotaster ip68, 2058746, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Berührungssensor, APEM, CPB3210000DGSC, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Capacitive Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 62,59*
€ 74,06*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 60,82*
€ 81,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.