Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensortaster CPB3210000DGSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensortaster CPB3210000DGSC
Sensortaster CPB3210000DGSC
Sensortaster CPB3210000DGSC
Artikel-Nr.:
     4502-12G1032
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     CPB3210000DGSC
EAN/GTIN:
     4099889199765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
Tastschalter
apem piezotaster
piezotaster
Kapazitiver Taster, CPB3210000DGSC, APEM Features * Aktiviert durch Berührung mit dem Finger * 50 Millionen Zyklen * Auto-Kalibrierungsfunktion
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Nein
Beleuchtungsspannung:
12 VDC
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Gehäusematerial:
Aluminum
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: piezotaster ip68, Taster, Sensortaster
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 46,38*
€ 55,07*
1
€ 8,95*
ab € 45,19*
€ 61,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.101,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.