Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelbinderzange, max. 2.4 → 4.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2061753
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2061753
EAN/GTIN:
     5059044211373
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Serie = RS PRO
Kabelbinderkapazität = 2.4 → 4.8mm
Höhensicher = Nein

RS Pro KabelbinderpistoleDie RS Pro Kabelbinderpistole ist ein cleveres Gerät, das die Kabelaufräumung so viel einfacher macht. Diese Kabelbinderpistole ist perfekt gewichtet, passt gut in Ihre Hand, und die Auslöseaktion ist glatt und progressiv. Dieses Werkzeug ist ideal für professionelle Kabelinstallationen oder zur Sicherung von Kabeln, sodass sie sicher aufbewahrt werden können.Wie funktioniert eine Kabelbinderpistole?Eine typische Installation wäre, das Kabel in einer Schlaufe zu versammeln, Ihren Kabelbinder auszuwählen und um das Kabel zu wickeln und es zu starten. Der nächste Schritt besteht darin, das Kabel durch den Einlass an der Spitze der Pistole zu führen. Sie können die Spannungsfestigkeit mit einer Skala am Fuß der Pistole einstellen, und ein kleines rundes Fenster zeigt die Spannungsstärkeneinstellung an (1 bis 3). Ziehen Sie nun den Auslöser ein paar Mal, bis er das Zugangskabelmaterial abschneidet.Warum benötigen Sie eine Kabelbinderpistole?Eine Kabelbinderpistole ist ein ideales Werkzeug für die Werkstatt oder in Ihrem Werkzeugsatz. Sie sind praktisch für alle Ihre Kabelanwendungen. Sie reduzieren die Ermüdung der Hand, die häufig in manuellen Verfahren zu finden ist, was bedeutet, dass Sie sie mehrfach ohne Belastung verwenden.Eigenschaften und Vorteile• Metallausführung • Einstellbare Spannung • Spannungsanzeige • Geeignet zum Spannen und Schneiden von Kabelbindern • Verwendung für Kabelbinder mit einer Breite von 2 mm bis 4,8 mmWarum RS PRO?RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Serie:
RS PRO
Kabelbinderkapazität:
2.4 → 4.8mm
Höhensicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, kabelbinderpistole, 2061753, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Kabelbinderzangen, RS PRO, LY2065, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Cable Tie Guns
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.