Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 465 Klebeband, Klar, Stärke 0.09mm, 25mm x 55m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2064890
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     465 25mmX55m
EAN/GTIN:
     5010027115453
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Trägermaterial = Aluminiumfolie
Breite = 25mm
Länge = 55m
Stärke = 0.09mm
Farbe = Klar
Modellnummer = 465

3M 3M TM-Klebeband 465, 25 mm x 55 m, transparent3M 3M-Klebebandübertragungsband 465 verbindet schnell und dauerhaft eine Vielzahl von Materialien, einschließlich unbeschichtetem und beschichtetem Papier, Karton, Papierplatte, Matte, leichten Stoffen, Folien, flexible Kunststoffe und Schaumstoffplatten. Mit hoher Haftung und ausgezeichneter UV-Beständigkeit haftet es leicht auf schwierigen, vielfältigen und strukturierten Oberflächen, einschließlich Bereichen mit hoher Feuchtigkeit und Sonnenlicht.Eigenschaften und Vorteile• Ideal for use on uncoated and coated paper, card stock, flexible plastics, fabrics, metals, glass, wood, and more • Achieve a great balance of high initial adhesion (quick stick) and good shear holding power Gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel • Ausgezeichnete UV-BeständigkeitAnwendungenGeneral-purpose solution for light-duty applications. Offers a clean and permanent bond to a variety of materials such as coated and uncoated paper, lightweight fabrics, foils, flexible plastics and foam boards.3M™ Adhesive Transfer Tape 465 quickly and permanently bonds a wide variety of materials including uncoated and coated paper, card stock, paper board, matting, lightweight fabrics, foils, flexible plastics and foam board. Offering high adhesion and excellent UV resistance, it easily bonds to difficult, varied and textured surfaces, including areas with high humidity and sunlight.• Bänder erfüllen die Anforderungen der USA Behördliche Spezifikation MIL-P-19834B, Typ I • Das 3M-Klebebandübertragungsband 465 wurde für den Einsatz entwickelt Mit einfacher Liner-Freigabe für manuelle oder manuelle AnwendungWarum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.Why choose 3M?3M are a trusted name in tapes and adhesives. Whether for industrial or even domestic applications, 3M has a tape to suit your needs. From automotive masking to office supplies, 3M tapes are relied on by millions to get the job done. RS Components supplies a wide range of quality 3M tapes to suit the needs of the most discerning customer.
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Aluminiumfolie
Breite:
25mm
Länge:
55m
Stärke:
0.09mm
Farbe:
Klar
Modellnummer:
465
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Büroklebeband, Klebefilm, Klebstoff-Film, Klebstofffilm, Transfer-Klebeband, Transferklebeband, Transferklebstoff, scotch klebefilm crystal clear, alu klebeband, scotch alu klebeband, 2064890, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, 3M, 46525mmX55m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,32*
€ 22,48*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 16,31*
€ 22,50*
12 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,04*
€ 27,86*
15 Tage
unbekannt
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,11*
€ 28,10*
1 Tag
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,15*
€ 30,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
1 Stück enthält 55 Meter (ab € 0,29655* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.