Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4652555 Transfer-Klebeband Transparent (L x B) 55m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A887802
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4652555
EAN/GTIN:
     5010027115453
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Klebstoff-Film ohne Träger mit guter Anfangsklebkraft, hoher Transparenz für glatte Oberflächen.
Features:
Transparent
(L x B) 55 m x 25 mm
Weitere Informationen:
Länge:
55 m
Farbe:
transparent
Breite:
25 mm
Typ:
4652555
Material (Details):
Acrylatklebstoff 400 mit hoher Anfangshaftung
Temperaturbereich:
+121 °C (max)
Dicke:
0.05 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.05 mm
Max. Temperatur:
+121 °C
Produkt-Art:
Transfer-Klebeband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,26*
€ 22,49*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 16,32*
€ 22,51*
5 Tage
unbekannt
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,08*
€ 22,94*
10 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,15*
€ 27,23*
13 Tage
unbekannt
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,07*
€ 27,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
1 Stück enthält 55 Meter (ab € 0,29564* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.