Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-3M-7000116594 Herst.-Nr.: 4652555 EAN/GTIN: 04064035103446 |
| |
|
| | |
| 3M™ Transfer-Klebeband 465, Transparent, 25 mm x 55 m, 0.05 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Büroklebeband, Klebefilm, Klebstoff-Film, Klebstofffilm, Transfer-Klebeband, Transferklebeband, Transferklebstoff, scotch klebefilm crystal clear, alu klebeband, scotch alu klebeband |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 16,32* | € 22,48* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 16,31* | € 22,50* | | | | Lager 7223 | | | | 36 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 21,04* | € 27,86* | | | | | | 15 Tage | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,11* | € 28,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,15* | € 30,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 55 Meter (ab € 0,38255* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück | Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 1.002,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|