Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nightsearcher GALAXY 1200 LED Baustrahler Arbeitsleuchte 3,7 V Akku / 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nightsearcher GALAXY 1200 LED Baustrahler Arbeitsleuchte 3,7 V Akku / 12 W
Nightsearcher GALAXY 1200 LED Baustrahler Arbeitsleuchte 3,7 V Akku / 12 W
Nightsearcher GALAXY 1200 LED Baustrahler Arbeitsleuchte 3,7 V Akku / 12 W
Artikel-Nr.:
     108EL-2070792
Hersteller:
     Nightsearcher
Herst.-Nr.:
     NSGALAXY1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Typ = Arbeitslicht
Lampentyp = LED
Leistung = 12 W
Nennspannung = 3,7 V
Wiederaufladbar = Ja
Korrosionsschutz = Nein
Schutzart = IP54
Lampengröße = 168 x127x55 mm
Serie = GALAXY 1200

Die wiederaufladbare, robuste, kompakte Nightsearcher-LED-Arbeitsleuchte verfügt über eine leistungsfähige Lichtleistung von 1200 Lumen. Er verfügt über einen robusten Kantenschutz und ist stoßfest bis 1 Meter, hält Stößen und Stößen leicht stand.Per USB aufladbar Magnetischer Tragegriff
Weitere Informationen:
Typ:
Arbeitslicht
Lampentyp:
LED
Leistung:
12 W
Nennspannung:
3,7 V
Wiederaufladbar:
Ja
Korrosionsschutz:
Nein
Schutzart:
IP54
Lampengröße:
168 x127x55 mm
Serie:
GALAXY 1200
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, led arbeitslampe 3,7v, led-baustrahler, led-baustrahler ip54, 2070792, Beleuchtung, Leuchten, Nightsearcher, NSGALAXY1200, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Work Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.