Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Anzeigelampe 6 V / 1 W, W2x4,6 d Sockel Ø 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Anzeigelampe 6 V / 1 W, W2x4,6 d Sockel Ø 5mm
Eaton Anzeigelampe 6 V / 1 W, W2x4,6 d Sockel Ø 5mm
Eaton Anzeigelampe 6 V / 1 W, W2x4,6 d Sockel Ø 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2073331
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     090223 WBGL6
EAN/GTIN:
     4015080902232
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Leistung = 1 W
Lampensockel = W2x4,6 d
Stromstärke = 170 mA
Durchmesser = 5mm
Länge = 20 mm
Lebensdauer = 10000h

Lampen für 25mm und 18mm Flansch. Passende Lampen in 6V, 12V und 24V Für 18´18mm und 25´25mm Flansch
Weitere Informationen:
Leistung:
1 W
Lampensockel:
W2x4,6 d
Stromstärke:
170 mA
Durchmesser:
5mm
Länge:
20 mm
Lebensdauer:
10000h
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Autolampen W2x4.6d, Leuchtmittel W2x4.6d, Sockel W2x4,6d, W2x4.6d-Lampen, eaton kontrolllampe, autolampen w2x4.6d, kontrollleuchte 6 volt, 2073331, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, Eaton, 090223WBGL6, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,68*
€ 0,92*
10
€ 5,00*
ab € 0,707*
€ 1,047*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,76*
€ 1,12*
10
€ 3,90*
ab € 0,799*
€ 1,179*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,07*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABL Electronics
0389-30
ab € 11,68*
Ähnlich
Eaton
039247
ab € 11,31*
Ähnlich
Eaton
039248
ab € 11,31*
Ähnlich
Eaton
039335
ab € 11,31*
Ähnlich
Eaton
040351
ab € 10,65*
Ähnlich
Eaton
040377
ab € 11,66*
Ähnlich
Eaton
040378
ab € 11,67*
Ähnlich
Eaton
040379
ab € 11,33*
Ähnlich
Eaton
040476
ab € 11,34*
Ähnlich
Eaton
040656
ab € 11,02*
Ähnlich
Eaton
040657
ab € 11,01*
Ähnlich
Eaton
040658
ab € 10,68*
Ähnlich
Eaton
040659
ab € 10,70*
Ähnlich
Eaton
040660
ab € 10,67*
Ähnlich
Eaton
051740
ab € 5,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.