Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe 6V 1,0W W 2x4,6d WBGL6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2723690
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     090223
EAN/GTIN:
     4015080902232
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Glühlampe, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, 6 V/1.0 W, Lebensdauer EN 60064 bei ta = +25 °C: tmittel (AC) 10000 h, Anbindung an SmartWire-DT: nein Nennstrom: 170 mA, Farbe: farblos, Sockel: W2x4,6d, Lichtstrom: 0 lm, Farbtemperatur: 2800 K, Gesamtlänge: 19 mm, Durchmesser: 5 mm, Lampenform: Birnenform, Krypton: false, geeignet für Taschenleuchten: false, geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: Glühlampe, Xenon: false, Mittlere Nennlebensdauer: 3000 h, Lampenspannung: 6 V, Lampenleistung: 1 W, geeignet für Rundumleuchte: false, Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: G
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
WBGL6
Ident Code:
090223
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,68*
€ 0,90*
10
€ 5,00*
ab € 0,737*
€ 1,097*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 1,18*
10
€ 3,90*
ab € 0,834*
€ 1,224*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 0,90*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABL Electronics
0389-30
ab € 12,47*
Ähnlich
Eaton
039247
ab € 12,28*
Ähnlich
Eaton
039248
ab € 12,30*
Ähnlich
Eaton
039335
ab € 12,29*
Ähnlich
Eaton
040351
ab € 11,56*
Ähnlich
Eaton
040377
ab € 12,73*
Ähnlich
Eaton
040378
ab € 12,71*
Ähnlich
Eaton
040379
ab € 12,28*
Ähnlich
Eaton
040476
ab € 12,28*
Ähnlich
Eaton
040656
ab € 12,01*
Ähnlich
Eaton
040657
ab € 11,99*
Ähnlich
Eaton
040658
ab € 11,59*
Ähnlich
Eaton
040659
ab € 11,60*
Ähnlich
Eaton
040660
ab € 11,60*
Ähnlich
Eaton
040661
ab € 11,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.