Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann LED Maschinenleuchte Linear, starr / 3 W, 195mm 22 → 26 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2074712
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     114032000-00801320
EAN/GTIN:
     4013330044718
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
waldmann maschinenleuchte led
maschinenlampe led
Lampentyp = LED
Nennspannung = 22 → 26 V dc
Leistung = 3 W
Armlänge = 195mm
Arm Typ = Fester Arm
Maximale Reichweite = 195mm

Die Waldmann 195 mm LED-Leuchte ist neutral weiß und besteht aus Aluminium und Kunststoff. Er ist auf der Oberfläche montiert und verfügt über eine Acryl-Satinlampenabdeckung.Schutzart IP54 Schutzklasse III Blendschutzschirm
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Nennspannung:
22 → 26 V dc
Leistung:
3 W
Armlänge:
195mm
Arm Typ:
Fester Arm
Maximale Reichweite:
195mm
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampe ip54, 2074712, Beleuchtung, Leuchten, Maschinenleuchten, Waldmann, 11403200000801320, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Machine Lights
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,31*
€ 159,37*
Frei Haus
ab € 132,63*
€ 164,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 136,22*
€ 173,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herbert Waldmann
00805353
ab € 119,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.