Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann LED Maschinenleuchte Linear, starr / 18 W, 895mm 22 → 26 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2074725
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     114043000-00801374
EAN/GTIN:
     4013330044671
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
waldmann maschinenleuchte led
maschinenlampe led
Lampentyp = LED
Nennspannung = 22 → 26 V dc
Leistung = 18 W
Armlänge = 895mm
Arm Typ = Fester Arm
Schutzart = IP54
Maximale Reichweite = 895mm

Die Waldmann 895 mm LED-Leuchte ist neutral weiß und besteht aus Aluminium und Kunststoff. Er ist auf der Oberfläche montiert und verfügt über eine Acryl-Satinlampenabdeckung.Schutzart IP54 Schutzklasse III Blendschutzschirm
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Nennspannung:
22 → 26 V dc
Leistung:
18 W
Armlänge:
895mm
Arm Typ:
Fester Arm
Schutzart:
IP54
Maximale Reichweite:
895mm
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampe ip54, 2074725, Beleuchtung, Leuchten, Maschinenleuchten, Waldmann, 11404300000801374, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Machine Lights
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 196,22*
€ 248,19*
Frei Haus
ab € 203,11*
€ 249,05*
Frei Haus
ab € 211,75*
€ 258,84*
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 250,17*
€ 300,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,19*
€ 295,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,82*
€ 288,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,78*
€ 275,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,64*
€ 257,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herbert Waldmann
00813134
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.