Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AF Polypropylenkondensator PP 15μF 10% / 310V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2078916
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AF9BW5150T3OK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 15µF
Spannung = 310V ac
Toleranz = 10%
Serie = C4AF
Weitere Informationen:
Kapazität:
15µF
Spannung:
310V ac
Toleranz:
10%
Serie:
C4AF
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 15µf, 2078916, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4AF9BW5150T3OK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 5,81*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,05*
€ 9,37*
1
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 9,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 174,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.