Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 15uF; ESR: 2,8mΩ; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 15uF; ESR: 2,8mΩ; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 15uF; ESR: 2,8mΩ; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-C4AF9BW5150T3OK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AF9BW5150T3OK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 52,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 57,5x56x45mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 15µF
Impulsresistenz: 32V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd
Strom im max. Impuls: 837A
Entspricht Norm: AEC Q200
Betriebsstrom max.: 32A
ESR Widerstand: 2,8mΩ
Herstellerserie: C4AF
Kondensator-Art: DC-Link
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 5,80*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,05*
€ 9,38*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 9,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.