Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas & Betts HSB Schrumpfschlauch Kit, Polyolefin vernetzt Transparent, Ø 25.4mm Schrumpfrate 2:1, Länge 3.3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2088692
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0315 HSB1000-C
EAN/GTIN:
     4044773361209
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2:1
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 25.4mm
Farbe = Transparent
Schrumpfdurchmesser = 12.7mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 3.3m
Material = Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich = –55 → +125 °C
Flammhemmend = Ja
Serie = HSB

Schrumpfschlauch Shrink-Kon ;reg; HSB-Box. Schrumpfschlauch aus der Dispenser-Box Schrumpfschlauch PLG in verschiedenen Farben und Größen Unentbehrlich bei Isolation, Reparaturen und Kennzeichnung für Hobby und Beruf HSB-Box ist standfest, platzsparend und handlich Strahlenvernetztes Polyolefin, dünnwandig Temperaturbereich -55° → +125 °C Schrumpfvermögen 2:1 Schrumpftemperatur > +110 °C Von 0,6 mm bis 25,4 mm Innendurchmesser Boxen anreihbar Schnittlängenhilfsmaß Einfache Handhabung durch übersichtliche Kennzeichnung Sichtfenster zur Inhaltskontrolle und Eurolasche zum Aufhängen Unproblematische Entsorgung, da sortenrein Durchschlagsfestigkeit = 20 kV/mm
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
25.4mm
Farbe:
Transparent
Schrumpfdurchmesser:
12.7mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
3.3m
Material:
Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich:
–55 → +125 °C
Flammhemmend:
Ja
Serie:
HSB
Weitere Suchbegriffe: 2088692, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, Thomas & Betts, 7TCA017300R0315HSB1000C, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,93*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,20*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,90*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.