Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas & Betts HSB Schrumpfschlauch Kit, Polyolefin vernetzt Schwarz, Ø 9.5mm Schrumpfrate 2:1, Länge 6.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Thomas & Betts HSB Schrumpfschlauch Kit, Polyolefin vernetzt Schwarz, Ø 9.5mm Schrumpfrate 2:1, Länge 6.5m
Artikel-Nr.:
     108EL-2089033
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     HSB 375
EAN/GTIN:
     4044773363661
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 9.5mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 4.7mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 6.5m
Material = Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich = –55 → +125 °C
Flammhemmend = Ja
Serie = HSB

Schrumpfschlauch Shrink-Kon ;reg; HSB-Box. Schrumpfschlauch aus der Dispenser-Box Schrumpfschlauch PLG in verschiedenen Farben und Größen Unentbehrlich bei Isolation, Reparaturen und Kennzeichnung für Hobby und Beruf HSB-Box ist standfest, platzsparend und handlich Strahlenvernetztes Polyolefin, dünnwandig Temperaturbereich -55° → +125 °C Schrumpfvermögen 2:1 Schrumpftemperatur > +110 °C Von 0,6 mm bis 25,4 mm Innendurchmesser Boxen anreihbar Schnittlängenhilfsmaß Einfache Handhabung durch übersichtliche Kennzeichnung Sichtfenster zur Inhaltskontrolle und Eurolasche zum Aufhängen Unproblematische Entsorgung, da sortenrein Durchschlagsfestigkeit = 20 kV/mm
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
9.5mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
4.7mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
6.5m
Material:
Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich:
–55 → +125 °C
Flammhemmend:
Ja
Serie:
HSB
Weitere Suchbegriffe: 2089033, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, Thomas & Betts, HSB375, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,68*
€ 21,25*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,04*
€ 27,10*
2 Tage
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,20*
€ 32,43*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 36,50*
€ 48,71*
8 Tage
20
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 49,59*
€ 64,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,92*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,12*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,95*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.