Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC ARX20 Pneumatikregler G1/4 0.05MPa 0.85MPa 2MPa 60l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-209187
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ARX20-F02
EAN/GTIN:
     5059039837311
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anschlussverbindung = G1/4
Ausgangsdruck max. = 0.85MPa
Ausgangsdruck min. = 0.05MPa
Eingangsdruck max. = 2MPa
Serie = ARX20
Manometeranschluss Größe = Rc1/4
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/4Zoll
Manometeranschluss Gewindegröße = 1/4Zoll
Durchflussrate max. = 60l/min
Integriertem Rückschlagventil = Ohne Rückschlagventil
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Manometeranschluss Standardgewinde = Rc

ARX 20 Druckregler. Serie ARX Kolben Typ Regler sind kompatibel mit einer Primär Betriebsdruck von 2,0 MPA- und ideal für Druck Einstellung der Luft Abblasen Anwendungen. Kompakte Bauweise mit leicht zu bedienen Griff. Kolbenregler mit einer Vielzahl von Ausgangsdrücken. Schwarzes gestanztes Stahlgehäuse. Messingdeckel und Polycarbonatsteckverbinder. Druckmesser und Montagehalter können separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Ausgangsdruck max.:
0.85MPa
Ausgangsdruck min.:
0.05MPa
Eingangsdruck max.:
2MPa
Serie:
ARX20
Manometeranschluss Größe:
Rc1/4
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/4Zoll
Manometeranschluss Gewindegröße:
1/4Zoll
Durchflussrate max.:
60l/min
Integriertem Rückschlagventil:
Ohne Rückschlagventil
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Manometeranschluss Standardgewinde:
Rc
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, 209187, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, SMC, ARX20F02, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6860
€ 4,90*
ab € 11,42*
€ 15,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,27*
€ 15,62*
1 Tag
100
€ 8,90*
ab € 11,84*
€ 15,90*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 13,53*
€ 18,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
1348112
ab € 1,98*
Zubehör
SMC
G46-10-02
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.