Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 45-420.1401 GEHÄUSE GELB, KUNSTSTOFF, 85 X 85 X 64MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3807437
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     45-420.1401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Leergehäuse
fernbedienungs gehäuse
Zur Verwendung mit: Not-Halt-Schalter der Produktreihe 45 von EAO
  • Produktpalette: 45 Series
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schaltergehäuse, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EAO, 45-420.1401, 3807437, 380-7437
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 28,94*
    € 40,28*
    € 8,95*
    ab € 29,80*
    € 41,50*
    € 6,90*
    ab € 36,42*
    € 54,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,28*
    € 47,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,86*
    € 46,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,43*
    € 43,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,59*
    € 42,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,51*
    € 41,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,94*
    € 34,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.