Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STGAP2HSCM Demoplatine, Demonstration Board for STGAP2HSCM Isolated 4 A single gate driver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2102022
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVALSTGAP2HSCM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Programmiergerät
Zum Einsatz mit = Motor
Kit-Klassifizierung = Demoboard
Vorgestelltes Gerät = STGAP2HSCM

Der STMicroelectronics EVALSTGAP2HSCM ist ein isolierter Einzeltortreiber. Der Gate-Treiber zeichnet sich durch eine 4-A-Strombelastbarkeit und Rail-to-Rail-Ausgänge aus, wodurch das Gerät auch für Hochleistungswechselrichteranwendungen wie Motortreiber in industriellen Anwendungen geeignet ist, die mit MOSFET/IGBT-Netzschalter ausgestattet sind. Die Konfiguration mit einem Ausgangsstift und der Miller CLAMP-Funktion ermöglicht die Vermeidung von Gate-Spitzen bei schnellen Verbindungen in Halbbrückentopologien. Das Gerät integriert Schutzfunktionen: UVLO und thermische Abschaltung sind im Lieferumfang enthalten, um Systeme mit hoher Zuverlässigkeit leicht zu entwickeln.Platine Hochspannungsschiene bis zu 1200 V. Negative Gate-Ansteuerung Integrierte isolierte DC/DC-Wandler zur Versorgung von Hoch- und Niederspannungsseiten-Gate-Treibern, gespeist durch VAUX = 5 V, mit 5,2 kV maximaler Isolierung 3,3-V-VDD-Logikversorgung, erzeugt auf der Hauptplatine oder 5 V (Extern angelegt) Einfache Steckbrückenauswahl der Treiberspannungskonfiguration: +15/0 V. +15/-3 V +19/0 V +19/-3 V
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
Motor
Kit-Klassifizierung:
Demoboard
Vorgestelltes Gerät:
STGAP2HSCM
Weitere Suchbegriffe: Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, programmiergerät, 2102022, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, EVALSTGAP2HSCM, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,98*
€ 74,74*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 62,22*
€ 80,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STGAP2HSMTR
ab € 1,60*
Zubehör
ST Microelectronics
STGAP2HSCMTR
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.