Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS EVALSTGAP2HSCM DEMOBOARD, ISOLIERTER GATE-TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3585927
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVALSTGAP2HSCM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Programmiergerät
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: Isolierter Gate-Treiber
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard STGAP2HSCM
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: STGAP2HSCM
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, programmiergerät, Anwendungen, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, spezielle, STMICROELECTRONICS, EVALSTGAP2HSCM, 3585927, 358-5927
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 49,98*
    € 74,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 62,22*
    € 80,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,53*
    € 95,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,85*
    € 95,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,43*
    € 92,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,84*
    € 86,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,18*
    € 79,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 62,22*
    € 74,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STGAP2HSMTR
    ab € 1,60*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STGAP2HSCMTR
    ab € 1,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.