Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MPX Drosselspule, 10 μH 12.2A mit Metallverbund-Kern, 1264 Gehäuse 13.2mm / ±20%, 8MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2102273
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPX1D1264L100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 10µh
Induktivität = 10 μH
Gleichstrom max. = 12.2A
Gehäuse-Form = 1264
Länge = 13.2mm
Tiefe = 12.5mm
Höhe = 6.4mm
Abmessungen = 13.2 x 12.5 x 6.4mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 16.1mΩ
Serie = MPX
Kernmaterial = Metallverbund
Resonanzfrequenz max. = 8.5MHz
Induktivitätsbauweise = Geschirmt°C
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Gleichstrom max.:
12.2A
Gehäuse-Form:
1264
Länge:
13.2mm
Tiefe:
12.5mm
Höhe:
6.4mm
Abmessungen:
13.2 x 12.5 x 6.4mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
16.1mΩ
Serie:
MPX
Kernmaterial:
Metallverbund
Resonanzfrequenz max.:
8.5MHz
Induktivitätsbauweise:
Geschirmt°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 2102273, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, KEMET, MPX1D1264L100, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,53*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,911*
€ 3,55*
10
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 3,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 382,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.