Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Wegeventil
>
3/2 Wegeventil
>
Artikel
Norgren Super X Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, G1/8, 1/8Zoll, PA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2102827
Hersteller:
IMI Norgren
Herst.-Nr.:
SLV/11883/1
EAN/GTIN:
5060641267182
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Steuerungsmechanismus = Not-Aus
Anschluss-Gewinde = G1/8
Funktion = 3/2
Gewindegröße = 1/8Zoll
Standardgewinde = G
Serie = Super X
Steuertaste/Schalterfarbe = Rot
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = PA
Durchflussrate max. = 335l/min
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Anzahl der Positionen = 2
Pneumatisches manuelles Regelventil von NorgrenDas pneumatische manuelle 3/2-Anschluss-Steuerventil Norgren Serie 03 hat eine Gewindegröße von 1/8 Zoll G. Dieses Ventil wurde für den Einsatz mit Zylindern mit einer Bohrung von bis zu 50 mm für die meisten Anwendungen entwickelt. Es handelt sich um ein Not-Aus-betätigtes Drehring-Rücklaufventil. Dieses Ventil ist für multidirektionale Durchfluss- und Zweifach-Versorgungsanwendungen geeignet. Hinweis: Aufgrund des Herstellerwechsels verfügen Ventile mit 3/2-Funktion jetzt über ein geformtes Polymer-Gehäuse (Fortron PPS), das das ältere Metallgehäuse ersetztEigenschaften und VorteileDie maximale Durchflussmenge beträgt 335 l/min Der maximale Betriebsdruck beträgt 10 bar Hohe Durchflussleistung Für Frontplattenmontage geeignet Hergestellt aus leichtem, korrosionsbeständigem Material Betriebstemperaturbereiche zwischen -0 °C und 70 °C.
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Not-Aus
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Funktion:
3/2
Gewindegröße:
1/8Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
Super X
Steuertaste/Schalterfarbe:
Rot
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
PA
Durchflussrate max.:
335l/min
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Anzahl der Positionen:
2
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatikventile
>
Pneumatik-Manuelle Regelventile
Weitere Suchbegriffe:
Notausventil
,
Steuerventil
,
Wege-Ventil
,
Wege-Ventile
,
Wegeventil
,
Wegeventile
,
3/2 wegeventil g1/8
,
imi norgren originalteile
,
3/2 wegeventil norgren
,
2102827
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatikventile
,
Pneumatik-Manuelle Regelventile
,
Norgren
,
SLV118831
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Valves
,
Pneumatic Manual Control Valves
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 104,99*
€ 125,77*
Lager 4065
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,11*
€ 127,04*
Lager 955
3 Tage
28
€ 5,90*
ab € 122,81*
€ 145,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 156,04*
€ 195,95*
Lager 183
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,87*
€ 219,24*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,86*
€ 212,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris LF3000 Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Messing vernickelt, G1/8 Stecker, 20 bar
Legris
3101 06 10
ab € 10,71*
Zubehör
Norgren Druckluft-Schalldämpfer T40C1800 Außengewinde 1/8" 10 bar Messing 1 St.
IMI Norgren
T40C1800
ab € 1,14*
Zubehör
Norgren Gerade-Verbinder C02250618 Außengewinde: 1/8" Rohr-Ø: 6 mm 1 St.
IMI Norgren
C02250618
ab € 0,79*
Zubehör
Norgren PA2 Druckluftrohr Kunststoff transparent, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 25m
IMI Norgren
PA2-0006025C
ab € 23,87*
Zubehör
Norgren Serie PA2 Druckluftrohr Nylon transparent, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 100m
IMI Norgren
PA2-0006100
ab € 0,4265*
Zubehör
Norgren Winkelverbinder drehbar C02470618 Außengewinde: 1/8" Rohr-Ø: 6 mm 1 St.
IMI Norgren
C02470618
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen