Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Transformator
>
Impulstransformator
>
NF Übertrager
>
Artikel
OEP Audio-Transformator, 600Ω / 600Ω, 100mW Hz @ 300, 1mW Hz @ 30, 2.5mW Hz @ 50, 42Ω / 58Ω Durchsteckmontage 28 x 22 x
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2106447
Hersteller:
OEP
Herst.-Nr.:
A262A7E
EAN/GTIN:
5059045873495
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Netztrafo
Primär-Impedanz = 600Ω
Sekundär-Impedanz = 600Ω
Primär-Gleichstromwiderstand = 42Ω
Nennleistung = 100mW Hz @ 300, 1mW Hz @ 30, 2.5mW Hz @ 50
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 58Ω
Abmessungen = 28 x 22 x 23.2mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Tiefe = 23.2mm
Länge = 28mm
Breite = 22mm
Temperatur min. = 0°C
Audio-Übertrager, Serie A262. Qualitativ hochwertige Audio-Transformatoren Für Leiterplattenmontage Primär- und Sekundär-Wicklungen Ermöglichen großen Bereich von Impedanzanpassungs-Verhältnissen für weiten Bereich von Eingangs-, Stufenkopplungs- und Ausgangsanwendungen Industriestandard, 2,54mm Raster Glasfaserverstärktes Nylon-Gehäuse mit Kunstharz vergossen Folienabschirmung zwischen den Wicklungen Abschirmgehäuse (separat lieferbar) und Bodenplatte verlötbar, um externes 50Hz Feld um 30dB zu reduzieren
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
600Ω
Sekundär-Impedanz:
600Ω
Primär-Gleichstromwiderstand:
42Ω
Nennleistung:
100mW Hz @ 300, 1mW Hz @ 30, 2.5mW Hz @ 50
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
58Ω
Abmessungen:
28 x 22 x 23.2mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Tiefe:
23.2mm
Länge:
28mm
Breite:
22mm
Temperatur min.:
0°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Audio-Transformatoren
Weitere Suchbegriffe:
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
oep trafo
,
audio übertrager
,
2106447
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Transformatoren
,
Audio-Transformatoren
,
OEP
,
A262A7E
,
Power Supplies & Transformers
,
Transformers
,
Audio Transformers
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,26*
€ 13,92*
Lager 139
2 Tage
205
€ 14,99*
ab € 11,85*
€ 21,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OEP Abschirmungsgehäuse für Transformatoren 29 x 24 x 23mm
OEP
A262CAN
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen