Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2111005 Herst.-Nr.: XVBC21B EAN/GTIN: 3389110421002 |
| |
|
| | |
| Reihe = Harmony XVB Universal Serie = XVBC Baugruppentyp = Sockel mit Abdeckung verbunden Versorgungsspannung = 30 V Better World-Produkt = Ja
Die Schneider Electric verfügt über eine Basiseinheit und eine Abdeckung für modulare Tower-Leuchten. Diese Sockelvereinigen hat seitliche Kabeleinführung. Der Montagesockel und die Abdeckung sind stoßfest bis zu 25 gn und vibrationsfest bis zu 5 gn. Diese Sockeleinheit und -abdeckung hat einen M12-Steckverbinder.Schutzart IP66 Umgebungslufttemperatur für Betrieb: -10 bis 50 °C. Weitere Informationen: | | Reihe: | Harmony XVB Universal | Serie: | XVBC | Baugruppentyp: | Sockel mit Abdeckung verbunden | Versorgungsspannung: | 30 V | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussmodul Signalsäule, as-i kabel, 2111005, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Schneider Electric, XVBC21B, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 91,86* | € 110,64* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,77* | € 110,74* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 93,82* | € 114,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,98* | € 114,96* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,93* | € 127,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|