Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASI Anschlusselement XVBC21B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASI Anschlusselement XVBC21B
ASI Anschlusselement XVBC21B
Artikel-Nr.:
     6012C-89084241
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC21B
EAN/GTIN:
     3389110421002
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

ASI Anschlusselement XVBC21B

70 mm breites Grundgerät mit einem Durchmesser von 70 mm + Abdeckung - mit AS-i-Anschluss - schwarz. Es gehört zur Baureihe Harmony XVB mit einem Durchmesser von 70 mm, modularen Signalstationen und Signalsäulen.
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Winkelmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,98*
€ 111,25*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,16*
€ 111,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 95,84*
€ 115,53*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,46*
€ 116,22*
Frei Haus
ab € 104,04*
€ 128,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.