Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-89084241 Herst.-Nr.: XVBC21B EAN/GTIN: 3389110421002 |
| |
|
| | |
| ASI Anschlusselement XVBC21B 70 mm breites Grundgerät mit einem Durchmesser von 70 mm + Abdeckung - mit AS-i-Anschluss - schwarz. Es gehört zur Baureihe Harmony XVB mit einem Durchmesser von 70 mm, modularen Signalstationen und Signalsäulen. Weitere Informationen: | | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Flachsteckanschluss | Geeignet für Rohrmontage: | nein | Geeignet für Winkelmontage: | ja | Geeignet für Bodenmontage: | ja | Farbe: | schwarz | Geeignet für AS-Schnittstelle: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 91,98* | € 111,25* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,16* | € 111,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,84* | € 115,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 94,46* | € 116,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,04* | € 128,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|