Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2111443 Herst.-Nr.: HTI-DALI-315/230-240-DIM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Controller = LED-Dimmer Dimmbetrieb = DALI, Touch DIM
Der OSRAM DALI Phasendimmer mit Hinterkante kann mit vielen gängigen, dimmbaren LED-Lampen mit Netzspannung, Halogen- und Glühlampen und elektronischen Transformatoren verwendet werden. Ein HALOTRONIC Dimmermodul liefert Ihnen DALI/Touch DIM-Steuersignal und ist für den Einsatz in speziellen Anwendungen geeignet, bei denen Sie unter 1 % dimmen müssen. Mit der Immunität nach EN 61547, der Sicherheit nach EN 61347 und dem Schutz vor Übertemperatur, Kurzschluss und Überlastung (elektronisch umkehrbar) ist dies ein hochwertiges Produkt, das Ihnen zuverlässigen Schutz und Service bietet. Die Standby-Leistungsaufnahme beträgt <0,5 W.DALI Phasendimmer mit Hinterkante Dimmen von Hochspannungs-Halogen- und Glühlampen Dimmen vieler gängiger dimmbarer LED-Leuchten für Netzspannung Dimmen von elektronischen Transformatoren Standby-Leistungsaufnahme: < 0,5 W Weitere Informationen: | | LED-Controller: | LED-Dimmer | Dimmbetrieb: | DALI, Touch DIM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungstrafo, Beleuchtungstransformator, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, SmartHome Dimmer, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, elektronik-trafo osram, elektronik transformator, halogen dimmer, 2111443, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Osram, HTIDALI315230240DIM, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 153,16* | € 187,74* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,55* | ab € 161,11* | € 189,23* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 194,31* | € 194,31* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 181,97* | € 199,06* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 166,36* | € 200,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|