Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTI DALI 315/220-240 DIM FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4008321957344
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321957344
EAN/GTIN:
     4008321957344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
– Dimmermodule. Produkteigenschaften: DALI-Phasenabschnittsdimmer. Dimmen von Hochvolthalogen- und Glühlampen. Dimmen von vielen handelsüblichen dimmbaren LED-Lampen für Netzspannung. Dimmen von elektronischen Trafos. Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W. DALI/Touch DIM® Steuersignal. Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz: elektronisch reversibel. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007). Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Sicherheit: nach EN 61347. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Gerät auch für Spezialanwendungen, die Dimmniveau unter 1 % erfordern, geeignet. Technische Ausstattung: Geeignet für alle OSRAM HALOTRONIC® und ET-PARROT® Vorschaltgeräte. Geeignet für alle dimmbaren OSRAM LED-Lampen für Netzspannung.
Weitere Informationen:
Breite:
54.00 mm
Höhe:
36.00 mm
Tiefe:
36.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 153,16*
€ 187,74*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 161,11*
€ 189,23*
Lager 4002
100
1
€ 4,90*
ab € 194,31*
€ 194,31*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 181,97*
€ 199,06*
1
Frei Haus
ab € 166,36*
€ 200,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,31*
€ 231,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.