Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Möbelrolle
>
Artikel
RS PRO Drehlager Lenkrolle, Rad ø 50mm, 50kg, Ges H. 63mm, Gewindebolzen, Polyurethan-Material
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-211474
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
211474
EAN/GTIN:
5056070963115
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Raddurchmesser = 50mm
Belastung = 50kg
Montagetyp = Gewindebolzen
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 63mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Polyurethan
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Mini-Rollen, geräuscharm. Graue Mini-Rollen mit Polyurethan-Reifen, Platten- oder Bolzenmontage
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
50mm
Belastung:
50kg
Montagetyp:
Gewindebolzen
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
63mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Polyurethan
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Laufrollen und Räder
>
Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe:
Schrankrolle
,
lenkrolle polyurethan 50 mm
,
möbelrolle
,
möbelrolle 50mm
,
211474
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Laufrollen und Räder
,
Lenkrollen
,
RS PRO
,
44PTYRE
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Castors & Wheels
,
Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,94*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,96*
€ 43,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,43*
€ 43,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,63*
€ 40,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,01*
€ 38,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,49*
€ 37,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,94*
€ 30,87
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente Bolzenmontage mit Sicherungsring
Tente
B10-11x20 / 10
ab € 2,47*
Zubehör
Tente Plattenmontage
Tente
P41-38x38 / 10
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen