Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RV2 Motorschutzeinheit, 2,0 A 690 V SIRIUS mit mit Stromwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2115953
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV2411-0KA20
EAN/GTIN:
     4011209767294
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Aufsteckstromwandler
Nennstrom = 2,0 A
Reihe = 3RV2
Versorgungsspannung = 690 V
Motorschutz-System = SIRIUS
Erfassungstyp = Stromstärke
Better World-Kriterium = Längere Produktlebensdauer, Spart Energie

Der Siemens Überlastschalter mit Größe S00 wird für den Transformatorschutz verwendet und hat eine A-Freigabe von 0,9-1,25 A und eine N-Freigabe von 26 A.Geringer Wärmeverlust Kompakte und klimafreundige Überlastschalter Kurzschlussschutz von Starterkombinationen Transformatorschutz Wartungsfreier und vibrationsfester Anschluss und optional mit integriertem Hilfsschalter Verringert die mA erheblich
Weitere Informationen:
Nennstrom:
2,0 A
Reihe:
3RV2
Versorgungsspannung:
690 V
Motorschutz-System:
SIRIUS
Erfassungstyp:
Stromstärke
Better World-Kriterium:
Längere Produktlebensdauer, Spart Energie
Weitere Suchbegriffe: Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Trafo-Schutzschalter, Trafoschutzschalter, Transformatorschutzschalter, Trennschalter, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, 2115953, Automation, Elektromotoren, Motorschutzschalter, Siemens, 3RV24110KA20, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,51*
€ 47,54*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,40*
€ 50,73*
€ 5,00*
ab € 47,10*
€ 60,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,05*
€ 63,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,30*
€ 114,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29171A
ab € 12,45*
Zubehör
Siemens
3RV29010H
ab € 2,10*
Zubehör
Siemens
3RV29280B
ab € 0,161*
Zubehör
Siemens
8US12515DS11
ab € 26,16*
Zubehör
Siemens
8US12515DT11
ab € 24,98*
Zubehör
Siemens
3RV29012E
ab € 5,27*
Zubehör
Siemens
3RV29012F
ab € 5,29*
Zubehör
Siemens
3RV29012A
ab € 5,25*
Zubehör
Siemens
3RV29012B
ab € 5,32*
Zubehör
Siemens
3RV29012C
ab € 5,29*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,28*
Zubehör
Siemens
3RA29081A
ab € 6,13*
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,425*
Zubehör
Siemens
3RV29263B
ab € 59,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.