Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS PM240-2, 3-Phasen Versorgungseinheit 0,75 kW, 480 V ac / 2,6 A, 2,9 A 550Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2116933
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1PE12-3AL1
EAN/GTIN:
     4042948665923
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
frequenzumrichter 800w
Leistung = 0,75 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 480 V ac
Nennstrom = 2,6 A, 2,9 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 550Hz
STO = Nein
Antriebstyp = AC
Gesamttiefe = 165mm

Das SINAMICS-Stromversorgungsmodul PM240-2 der Siemens Serie 6SL3 mit integriertem Filter der Klasse A mit integriertem Brems-Chopper, mit interner Luftkühlung mit Steckschraubklemmen.Schutzart ist IP20/UL-offen Aktives Produkt
Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
480 V ac
Nennstrom:
2,6 A, 2,9 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
550Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
AC
Gesamttiefe:
165mm
Weitere Suchbegriffe: 2116933, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32101PE123AL1, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
€ 8,90*
ab € 248,82*
€ 273,51*
Frei Haus
ab € 254,01*
€ 277,30*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,94*
€ 288,57*
Frei Haus
ab € 267,25*
€ 292,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 328,91*
€ 368,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,67*
€ 438,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,04*
€ 436,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,55*
€ 427,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,00*
€ 406,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,91*
€ 391,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE161CA0
ab € 96,89*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,52*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE143AA0
ab € 72,72*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE132AA0
ab € 51,43*
Zubehör
Siemens
3NA3803
ab € 2,29*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,21*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 32,85*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,25*
Zubehör
Siemens
6SL32020AE203SA0
ab € 247,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.