Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS PM240-2, 3-Phasen Versorgungseinheit 2,2 kW, 480 V ac / 6,1 A, 7,7 A 550Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2116937
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1PE16-1AL1
EAN/GTIN:
     4042948665985
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 2,2 kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
Leistung = 2,2 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 480 V ac
Nennstrom = 6,1 A, 7,7 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 550Hz
STO = Nein
Antriebstyp = AC
Besondere Merkmale = IP20-Anschlussklemmenschutz

Das SINAMICS-Stromversorgungsmodul PM240-2 der Siemens Serie 6SL3 mit integriertem Filter der Klasse A mit integriertem Brems-Chopper mit 96 % Wirkungsgrad, mit interner Luftkühlung mit steckbaren Schraubklemmen.Schutzart ist IP20/UL-offen Aktives Produkt
Weitere Informationen:
Leistung:
2,2 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
480 V ac
Nennstrom:
6,1 A, 7,7 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
550Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
AC
Besondere Merkmale:
IP20-Anschlussklemmenschutz
Weitere Suchbegriffe: 2116937, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32101PE161AL1, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 8,90*
ab € 360,46*
€ 390,48*
Frei Haus
ab € 365,20*
€ 395,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,59*
€ 411,65*
Frei Haus
ab € 385,35*
€ 417,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 550,88*
€ 610,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,58*
€ 726,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,64*
€ 724,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,56*
€ 706,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,45*
€ 665,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,88*
€ 655,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE161CA0
ab € 96,89*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,52*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE210AA0
ab € 101,90*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE210AA0
ab € 68,86*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,21*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 32,85*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,25*
Zubehör
Siemens
6SL32020AE206SA0
ab € 303,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.