Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS PM240-2 3-Phasen Versorgungseinheit 11 kW 380 → 480 V ac / 27 A, 32,6 A 550Hz für


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2116944
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1PE22-7UL0
EAN/GTIN:
     4042948666104
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 7,5 kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter 7,5 kw
Leistung = 11 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 380 → 480 V ac
Nennstrom = 27 A, 32,6 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 550Hz
STO = Nein
Antriebstyp = AC
Gesamttiefe = 165mm

Das SINAMICS-Stromversorgungsmodul PM240-2 der Siemens Serie 6SL3 ohne Filter mit integriertem Brems-Chopper mit 97 % Wirkungsgrad und 39 A maximalem Ausgangsstrom, mit interner Luftkühlung mit Steckschraubklemmen.Schutzart ist IP20/UL-offen Aktives Produkt
Weitere Informationen:
Leistung:
11 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
380 → 480 V ac
Nennstrom:
27 A, 32,6 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
550Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
AC
Gesamttiefe:
165mm
Weitere Suchbegriffe: 2116944, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32101PE227UL0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 952,93*
€ 1.005,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 990,54*
€ 1.046,88*
Frei Haus
ab € 1.003,87*
€ 1.060,81*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.022,95*
€ 1.082,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.444,88*
€ 1.559,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,48*
€ 1.855,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.552,59*
€ 1.847,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.517,40*
€ 1.805,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.444,88*
€ 1.719,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE238CA0
ab € 217,97*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,46*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE238AA0
ab € 196,59*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE238AA0
ab € 123,42*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE238BA0
ab € 366,19*
Zubehör
Siemens
3NA3820
ab € 1,95*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,79*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX030AA0
ab € 154,78*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,12*
Zubehör
Siemens
6SL32020AE233SA0
ab € 501,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.