Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS PM240-2, 3-Phasen Versorgungseinheit 15 kW, 380 → 480 V ac / 36 A, 39,9 A 550Hz für


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2116945
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1PE23-3UL0
EAN/GTIN:
     4042948666128
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 15kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
Leistung = 15 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 380 → 480 V ac
Nennstrom = 36 A, 39,9 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 550Hz
STO = Nein
Antriebstyp = AC
Gesamttiefe = 165mm

Das SINAMICS-Stromversorgungsmodul PM240-2 der Siemens Serie 6SL3 ohne Filter mit integriertem Brems-Chopper mit 97 % Wirkungsgrad und 52 A maximalem Ausgangsstrom, mit interner Luftkühlung mit Steckschraubklemmen.Schutzart ist IP20/UL-offen Aktives Produkt
Weitere Informationen:
Leistung:
15 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
380 → 480 V ac
Nennstrom:
36 A, 39,9 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
550Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
AC
Gesamttiefe:
165mm
Weitere Suchbegriffe: 2116945, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32101PE233UL0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.321,69*
€ 1.392,63*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.317,87*
€ 1.393,57*
Frei Haus
ab € 1.335,82*
€ 1.411,98*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.358,69*
€ 1.440,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.639,11*
€ 1.779,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.779,89*
€ 2.118,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.767,83*
€ 2.103,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.727,13*
€ 2.055,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.648,40*
€ 1.961,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.639,11*
€ 1.950,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE238CA0
ab € 218,86*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,52*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE238AA0
ab € 195,98*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE238AA0
ab € 123,59*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE238BA0
ab € 368,01*
Zubehör
Siemens
3NA3820
ab € 1,95*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,21*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX030AA0
ab € 164,00*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,25*
Zubehör
Siemens
6SL32020AE233SA0
ab € 522,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.