Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS PM240-2 3-Phasen Versorgungseinheit 22 kW 380 → 480 V ac / 76 A 550Hz für SINAMICS G120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2116947
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1PE24-5UL0
EAN/GTIN:
     4042948668078
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens 18,5kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
Leistung = 22 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 380 → 480 V ac
Nennstrom = 76 A
Zur Verwendung mit = SINAMICS G120
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 550Hz
STO = Ja

Das SINAMICS G120-Stromversorgungsmodul PM240-2 der Siemens 6SL3-Serie ohne Filter mit integriertem Brems-Chopper, mit 98 % Wirkungsgrad, mit interner Luftkühlung, integriert mit Schraubklemmen.Schutzart ist IP20/UL-offen Aktives Produkt
Weitere Informationen:
Leistung:
22 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
380 → 480 V ac
Nennstrom:
76 A
Zur Verwendung mit:
SINAMICS G120
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
550Hz
STO:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2116947, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32101PE245UL0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.801,30*
€ 1.892,07*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.870,28*
€ 1.968,42*
Frei Haus
ab € 1.897,45*
€ 1.994,36*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.935,73*
€ 2.034,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.719,11*
€ 2.920,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.920,78*
€ 3.475,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.906,63*
€ 3.458,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.845,19*
€ 3.385,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.723,71*
€ 3.241,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.719,11*
€ 3.235,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SE64003TC075ED0
ab € 464,30*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,46*
Zubehör
Siemens
JJY:023422620001
ab € 290,63*
Zubehör
Siemens
JTA:TEF1203-0JB
ab € 3.140,80*
Zubehör
Siemens
3NA3824
ab € 1,95*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,79*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX030AA0
ab € 154,78*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.