Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS PM240-2, 3-Phasen Versorgungseinheit 75 kW, 380 → 480 V ac / 220 A 550Hz für SINAMICS G120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2116953
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1PE31-5AL0
EAN/GTIN:
     4042948668221
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 75kw siemens
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
Leistung = 75 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 380 → 480 V ac
Nennstrom = 220 A
Zur Verwendung mit = SINAMICS G120
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 550Hz

Das SINAMICS G120-Stromversorgungsmodul PM240-2 der Siemens 6SL3-Serie mit integriertem Filter der Klasse A mit Brems-Chopper, mit 98 % Wirkungsgrad und 220 A maximalem Ausgangsstrom, mit interner Luftkühlung, integriert mit Schraubklemmen.Schutzart ist IP20/UL-offen Aktives Produkt
Weitere Informationen:
Leistung:
75 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
380 → 480 V ac
Nennstrom:
220 A
Zur Verwendung mit:
SINAMICS G120
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
550Hz
Weitere Suchbegriffe: 2116953, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32101PE315AL0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.503,57*
€ 5.638,06*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5.504,48*
€ 5.638,98*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.978,07*
€ 6.112,61*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6.603,95*
€ 6.737,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 6.631,90*
€ 6.970,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.970,40*
€ 8.294,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.944,61*
€ 8.264,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.854,29*
€ 8.156,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.631,90*
€ 7.891,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SE64003TC145FD0
ab € 507,88*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,52*
Zubehör
Siemens
JJY:023454020001
ab € 966,05*
Zubehör
Siemens
JTA:TEF1203-0LB
ab € 3.233,94*
Zubehör
Siemens
3NA3140
ab € 5,39*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,21*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX040AA0
ab € 467,95*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.