Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEM 6SL3210-1PE31-5AL0 SINAMICS G120 Po 55kW 6SL3210-1PE31-5AL0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0438066
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32101PE315AL0
EAN/GTIN:
     4042948668221
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 75kw siemens
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SINAMICS G120 Power Module PM 240-2 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 55kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur -20 bis +50°C (HO), Leistung geringe Überlast: 75kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur -20 bis +40°C (LO) 708x 305x 357 (HxBxT), FSF Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware- Version V4.7 HF8 Power Module SINAMICS Power Module PM240-2 das ideale Power Module für Standard-Anwendungen im Maschinenbau für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120. Als Teil des modularen Frequenzumrichters SINAMICS G120 (bestehend aus Leistungsteil, Steuerungseinheit, Bedienpanel), verfügen die Power Modules PM240-2 (Schutzart IP20) über einen Brems-Chopper (Vier-Quadranten-Applikationen) und sind für eine Vielzahl von Applikationen im allgemeinen Maschinenbau geeignet.Das Leistungsteil PM240-2 kann flexibel,je nach Applikationsumfang und Sicherheitsanforderung (beispielsweise STO, SS1, SBC, SLS, SDI, SSM) mit verschiedenen Steuerungseinheiten (Control Units) kombiniert werden. In Kombination mit den Control Units CU230-2, CU240x-2 sowie CU250S-2 ergibt sich der funktionsfähige Frequenzumrichter SINAMICS G120. Das PM240-2 in Schutzart IP20 ist ein Einbaugerät für den Schaltschrank in einem Leistungsbereich von 0,55 kW bis zu 250 kW, sowie den drei Spannungsvarianten 200 V, 400 V und 690 V. Dabei stehen die Power Module ungefiltert oder mit integriertem Netzfilter Klasse A und in den sieben Baugrößen von FSA bis FSG zur Verfügung. Zur optimalen Abführung der Verlustwärme außerhalb des Schaltschranks, ist das Leistungsteil ebenfalls als Push-Through-Variante verfügbar. Die Baugrößen bieten darüber hinaus Safety Integrated. Aufgrund des robusten Designs können Leitungslängen bis zu 450 Meter (Baugröße FSF/FSG) erreicht werden. Zur EMV-gerechten Verdrahtung stehen Schirmbleche und Schirmanschlusssätze zur Verfügung.SINAMICS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.503,57*
€ 5.638,06*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5.504,48*
€ 5.638,98*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.978,07*
€ 6.112,61*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6.603,95*
€ 6.737,79*
Frei Haus
ab € 6.631,90*
€ 6.970,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.638,98*
€ 6.710,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.616,02*
€ 6.683,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.529,80*
€ 6.580,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.504,48*
€ 6.550,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SE64003TC145FD0
ab € 507,88*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,52*
Zubehör
Siemens
JJY:023454020001
ab € 966,05*
Zubehör
Siemens
JTA:TEF1203-0LB
ab € 3.233,94*
Zubehör
Siemens
3NA3140
ab € 5,39*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,21*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX040AA0
ab € 467,95*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.