Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Thalassa PLAT Systemschrank IP44, aus Polyester Grau, 2 Türen, 1500x1250x420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2118836
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLAT15124G
EAN/GTIN:
     3606480775345
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Anzahl Türen = 2
Schutzart = IP44
Serie = Thalassa PLAT
Gehäusematerial = Polyester
Farbe = Grau
Abmessungen Außen = 1500x1250x420mm
Better World-Produkt = Ja

Das Schneider Electric Thalassa Standgehäuse der PLAT-Version hat eine Nennhöhe von 1500 mm, eine Nennbreite von 1250 mm und eine Tiefe von 420 mm. Es verfügt über zwei Türen. Wird für Mehrzweck-Anwendungen verwendet.Green Premium-Produkt Quecksilberfrei
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
2
Schutzart:
IP44
Serie:
Thalassa PLAT
Gehäusematerial:
Polyester
Farbe:
Grau
Abmessungen Außen:
1500x1250x420mm
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, leergehäuse, 2118836, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Standgehäuse, Schneider Electric, NSYPLAT15124G, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Floor Standing Enclosures
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.138,60*
€ 1.256,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.143,41*
€ 1.257,07*
Frei Haus
ab € 1.180,49*
€ 1.294,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.167,98*
€ 1.323,88*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.247,65*
€ 1.370,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,88*
€ 1.575,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.312,39*
€ 1.561,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,42*
€ 1.504,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.191,19*
€ 1.417,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,98*
€ 1.389,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.