Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standschrank 7035 POLY-WS 500x1250x420 2Türen NSYPLAT15124G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standschrank 7035 POLY-WS 500x1250x420 2Türen NSYPLAT15124G
Standschrank 7035 POLY-WS 500x1250x420 2Türen NSYPLAT15124G
Artikel-Nr.:
     3518I-50163664
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLAT15124G
EAN/GTIN:
     3606480775345
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse

Standschrank 7035 POLY-WS 500x1250x420 2Türen NSYPLAT15124G

Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 1500x1250x420 IP44.
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Höhe:
1500 mm
Tiefe:
420 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.200,03*
€ 1.313,73*
Frei Haus
ab € 1.194,02*
€ 1.314,68*
Frei Haus
ab € 1.160,44*
€ 1.317,58*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.246,50*
€ 1.362,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.367,07*
€ 1.484,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.313,73*
€ 1.563,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.300,09*
€ 1.547,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,57*
€ 1.495,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,78*
€ 1.461,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,03*
€ 1.428,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.