Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux MX 409 Isolationsprüfgerät, 200mA, 1000V Isolations- & Durchgangsprüfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2125531
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     MX0409
EAN/GTIN:
     3663653007412
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
chauvin arnoux isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Modellnummer = MX 409
Tester Typ = Isolations- & Durchgangsprüfgerät
Prüfspannung max. = 1000V
Anzeigentyp = LCD hinterleuchtet
Prüfstrom = 200mA
Batterietyp = Lr06 AA
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +40°C
Messkategorie = CAT IVV
Gewicht = 760g

Der Metrix MX 409 Isolationsprüfer ist ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten an elektrischen Geräten wie Motoren, Kabeln usw. Dank seiner ″freihändigen″ Tasche kann der MX 409 Isolationsprüfer ohne Einschränkungen im Feld verwendet werden. Die stoßfeste Ummantelung mit Ständer (Stützen) sorgt für Stabilität auf horizontalen Oberflächen. Der große LCD-Bildschirm kann den Isolationswert und die reale Prüfspannung dank seiner Doppelanzeige gleichzeitig anzeigen. Die Hinterleuchtung macht sie unter allen Umständen gut ablesbar. Der MX 409 zeigt die Testergebnisse sofort an: Der Bildschirm wird rot, wenn der Schwellenwert überschritten wird.Er hat einen Spannungsbereich von 0 bis 700 V ac/dc Er verfügt über eine Isolierung von bis zu 11 GΩ Er verfügt außerdem über eine automatische Spannungserkennung Er hat elektrische Sicherheitsstandards wie IEC 61010-1, 61010-2-030, 61010-2-034 - 600 V CAT IV Sie hat Schutzart IP40
Weitere Informationen:
Modellnummer:
MX 409
Tester Typ:
Isolations- & Durchgangsprüfgerät
Prüfspannung max.:
1000V
Anzeigentyp:
LCD hinterleuchtet
Prüfstrom:
200mA
Batterietyp:
Lr06 AA
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Messkategorie:
CAT IVV
Gewicht:
760g
Weitere Suchbegriffe: 2125531, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, Chauvin Arnoux, MX0409, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Insulation Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,27*
€ 565,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,12*
€ 564,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,85*
€ 511,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,26*
€ 482,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,71*
€ 464,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.