Beschreibung Das C.A 6113 ist das UNIVERSALGERÄT zum Kontrollieren von elektrischen Anlagen gemäß nationaler und internationaler Normen (IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, FD C 16-600 etc.) Es vere...
Beschreibung Das C.A 6116N ist das UNIVERSALGERÄT zum Kontrollieren von elektrischen Anlagen gemäß nationaler und internationaler Normen (IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100,FD C 16-600 etc.). Es ver...
Beschreibung Das C.A 6116N ist das UNIVERSALGERÄT zum Kontrollieren von elektrischen Anlagen gemäß nationaler und internationaler Normen (IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100,FD C 16-600 etc.). Es ver...
Beschreibung Das C.A 6117 ist das UNIVERSALGERÄT zum Kontrollieren von elektrischen Anlagen gemäß nationaler und internationaler Normen (IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, FD C 16-600 usw.) Es vere...
Beschreibung Das C.A 6117 ist das UNIVERSALGERÄT zum Kontrollieren von elektrischen Anlagen gemäß nationaler und internationaler Normen (IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, FD C 16-600 usw.) Es vere...
Stärken Erdungsmessung mit Schleifenimpedanzmessung Durchgangsprüfung mit 0,2 A Isolationsprüfung FI/RCD-Prüfung: Auslösezeit und Auslösestrom Beschreibung Mit dem kompletten und leichten Multifunk...
Stärken Erdungsmessung mit Hilfserder und Schleifenimpedanzmessung Durchgangsprüfung mit 0,2 A Isolationsprüfung FI/RCD-Prüfung: Auslösezeit und Auslösestrom Automatische Prüfsequenzen Speicherung ...
Beschreibung Erdungs-, Widerstands-, Durchgangs- und Kopplungswiderstandsmesser Bei diesem ergonomischen, kompletten und mit hoher Genauigkeit messenden Gerät können alle Messungen über einen im Be...
Beschreibung Erdungs- und Bodenwiderstandsmesser Das Gerät C.A 6460 verfügt über ein robustes und dichtes Gehäuse, ist einfach zu bedienen und wurde speziell für den Einsatz vor Ort entwickelt. Übe...
Beschreibung Erdungsmesser, selektive Erdungsmessung, spezif. Bodenwiderstand, Erdkopplung und Durchgang Bei diesem ergonomischen, kompletten und mit hoher Genauigkeit messenden Gerät können alle M...
Beschreibung Mit dem Erdungsmesser sind alle Messungen einschließlich an Leitungsmasten möglich (mit dem C.A 6474) - spezifischer Bodenwiderstand - Erdkopplung - Erdpotential - Durchgang und Erdung...
Beschreibung Erdungs- und Bodenwiderstandsmesser Das Gerät C.A 6462 verfügt über ein robustes und dichtes Gehäuse, ist einfach zu bedienen und wurde speziell für den Einsatz vor Ort entwickelt. Übe...
Beschreibung Die Zubehörsets für Erdungsmessung kommen bei Widerstands- und Erdungsmesser zum Einsatz, die das 1-, 3- oder 4-Leiter-Verfahren verwenden. Die Zubehörsets für Erdungsmessung umfassen ...
Beschreibung Der C.A 6541 ist ein echter "Hochleistungs"-Isolationsprüfer mit Prüfspannungen von 50 V bis 1 kV, geeignet für die widrigsten Umgebungsbedingungen und mit qualitativer Analyse der Iso...