Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiall Stecker Koaxialsteckverbinder SHV-Steckverbinder, Tafelmontage, 50Ω, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Radiall Stecker Koaxialsteckverbinder SHV-Steckverbinder, Tafelmontage, 50Ω, Gerade
Radiall Stecker Koaxialsteckverbinder SHV-Steckverbinder, Tafelmontage, 50Ω, Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-2127444
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R317580000
EAN/GTIN:
     5060641275156
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koaxialanschlusstyp = SHV-Steckverbinder
Montagetyp = Tafelmontage
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 2GHz
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold

Radiall Gekapselte SHV-HF-Koaxial-Anbaubuchsen-Steckverbinder, 50 Ohm. Gekapselte 50 Ohm SHV-HF-Koaxial-Buchsensteckverbinder zur Anbau-/Frontplattenmontage mit einer Bajonettaufnahme und Silikondichtung. Dieser gekapselte 50 Ohm HF-Koaxial-Einbau-Jack hat ein vernickeltes Gehäuse, einen vergoldeten Mittenkontakt und ist geeignet für eine max. Tafelstärke von 5 mm. Der maximale Tafelausschnitt für diese SHV-Anbaubuchse beträgt 9,6 x 8,9 mm.
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
SHV-Steckverbinder
Montagetyp:
Tafelmontage
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
2GHz
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: Koax-IEC-Antennen-Kupplung, iec-antennenkupplung, 2127444, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Radiall, R317580000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,39*
€ 25,03*
44 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,27*
€ 26,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R317074000
ab € 77,03*
Zubehör
Radiall
R317255000
ab € 65,33*
Zubehör
Radiall
R317072000
ab € 36,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.