Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALL R317255000 FLANSCHKUPPLUNG GERADE KLEMM 5/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4196480
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R317255000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindertyp: SHV-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 2 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: SHV
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Kontaktmaterial: -
  • Koaxialkabeltypen: RG58, RG141
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: RADIALL, R317255000, 4196480, 419-6480
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 65,19*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,41*
    € 111,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,89*
    € 108,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,87*
    € 103,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,07*
    € 95,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 78,41*
    € 93,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 76,74*
    € 91,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 75,08*
    € 89,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,19*
    € 77,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Radiall
    R317074000
    ab € 77,46*
    Zubehör
    Radiall
    R317072000
    ab € 36,66*
    Zubehör
    Radiall
    R317580000
    ab € 13,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.