Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Pneufit C Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, Kunststoff, 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2129123
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C00200600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Stecker A = 6-mm-Steckanschluss
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Einsteckadapter
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = Pneufit C
Eingangsanschluss = Einsteckmontage 6 mm
Anzahl der Einlassöffnungen = 1
Ausgangsanschluss = Einsteckmontage 6 mm
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Betriebstemperatur max. = +60°C

Die geraden Push-In-Fittings IMI Norgren Pneufit Serie C0002 sind sofort einsatzbereit und bieten eine schnelle Montage ohne Werkzeug und einen optimalen Durchfluss. Diese Armaturen haben ein vernickeltes Messinggehäuse mit lösbarem Edelstahl-Haltering zum Greifen von Nylon- oder Polyurethan-Rohren (85- oder 95-Durometer). Die vernickelten Messingkomponenten bieten Korrosions- und Verschmutzungsbeständigkeit und eine längere Lebensdauer sowie ein voraufgetragenes Gewindedichtmittel auf allen Kegelgewinden und ein versenkter unverlierbarer O-Ring auf parallelen Gewinden sorgt für eine optimale Rapid Dichtsicht.Rohrgröße = 6 mm Betriebsdruck = 10 bar Umgebungstemperatur = -20 °C bis 60 °C. Gesamtlänge = 37 mm Medium = Druckluft
Weitere Informationen:
Stecker A:
6-mm-Steckanschluss
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Einsteckadapter
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
Pneufit C
Eingangsanschluss:
Einsteckmontage 6 mm
Anzahl der Einlassöffnungen:
1
Ausgangsanschluss:
Einsteckmontage 6 mm
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,09*
€ 1,52*
1 Tag
144
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,57*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,327*
€ 1,837*
1 Tag
62
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 1,70*
€ 2,02*
2 Tage
244
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,86*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,837*
€ 2,18603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,737*
€ 2,06703
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,597*
€ 1,90043
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,557*
€ 1,85283
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,327*
€ 1,57913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.