Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86610600 Durchgangsverbindung Rohr-ø6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86610600
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C00200600
EAN/GTIN:
     4067201175223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen


Werkstoffe: Grundkörper: PBT. Dicht- und O-Ringe: NBR
(silikonfrei). Löse- und Rückhaltering: POM. Greiferring: Rostfreier
Stahl. Kragenhülse: Messing (vernickelt).



•, Betriebsdruck: max.10 bar.



•, Vakuum: max.-1 bar.

Weitere Informationen:
Ø A:
6 mm
C:
37 mm
Ø D:
3,3 mm
G:
17,5 mm
H:
5,5 mm
Ø K:
12 mm
O:
12,5 mm
Gewicht:
7,3 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,09*
€ 1,52*
1 Tag
144
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,57*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,327*
€ 1,837*
Lager 183
62
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 1,70*
€ 2,02*
2 Tage
244
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,86*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.