| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2129268 Herst.-Nr.: M/58407/01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 30mm Pad-Typ = Flach Pad-Material = NBR Serie = M/58300 Haltekraft = 28N
Der Balgsauger der Serie IMI Norgren M/58400 ist ideal für Anwendungen, bei denen eine Pegelkompensation erforderlich ist oder wenn eine vertikale, nicht eingestellte Bewegung auf einer gebogenen Oberfläche auftritt. Er verfügt über einen flexiblen Steckverbinder für eine vertikale Offset-Bewegung mit Pegelkompensator.Anschlussgröße = G1/8 Betriebstemperatur = -10 °C und 70 °C. Durchmesser = 30 mm Material - Elastomere = Nitrilgummi, Silizium Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 30mm | Pad-Typ: | Flach | Pad-Material: | NBR | Serie: | M/58300 | Haltekraft: | 28N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balgsaugnapf, Flachsauger, Flachsaugnapf, Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, imi norgren originalteile, 2129268, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Norgren, M5840701, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups, IMI Norgren |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,08* | € 21,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 18,76* | € 23,98* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,19* | € 30,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 28,55* | € 36,74* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 27,43* | € 38,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|