Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Spiralbohrer 5.4mm x 93 mm, 10 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-213231
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     213231
EAN/GTIN:
     5056070964600
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm rs pro
spiralbohrer ohne norm
Material/Stoff = HSS
Bohrertyp = Spiralbohrer
Durchmesser = 5.4mm
Gesamtlänge = 93 mm
Stückzahl = 10

HSS-Spiralbohrer, kurz, RS Pro. Hochgeschwindigkeits-Spiralbohrer, kurz, mit Titannitrid-Beschichtung, geeignet für eine Vielzahl von Arbeiten und Materialien, haben einen längeren Schaft im Vergleich zu anderen Standardbohrern und können sowohl für Hand- als auch für maschinelle Bohrmaschinen verwendet werden. Die Spiralbohrer, kurz, verfügen über eine rechte Schneidspitze mit 118° Schnittwinkel und sind zum Bohren von Metall, Holz und Kunststoff sowie einer Reihe anderer Materialien geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Titannitridbeschichtung (TiN) Längere Schaftlänge Rechtwinklige Schneidspitze 118° Schnittwinkel Erhältlich in den Größen von 0,25 - 20 mm Geeignet für Metalle, Holz, Kunststoffe. Was ist ein Bohrer?. Bohrer sind Vorrichtungen für Elektrowerkzeuge wie tragbare oder industrielle Bohrmaschinen. Sie im generell sind in verschiedenen Formen oder Größen erhältlich und verringern den benötigten Aufwand in Bauwirtschaft, Elektrobranche und im Maurergewerbe erheblich. Was bedeutet Spiralbohrer?. Die Bezeichnung gibt die Länge des Bohrers an. Dies bedeutet im Allgemeinen, dass die Länge des gesamten Bohrers für seinen Durchmesser erheblich länger ist. Zum Beispiel hat ein Mechanikerbohrer eine deutlich kürzere Spirale und deshalb eine deutlich geringere Gesamtlänge. Was ist HSS?. HSS steht für Schnellbearbeitungsstahl und ist aufgrund seiner ausgezeichneten Wärmebeständigkeit bei hohen Geschwindigkeiten generell der typische Werkstoff für Bohrer. Da ein Standardbohrer sich mit bis zu 500–700 U/min drehen kann, führt die Reibung zu einer starken Wärmeentwicklung. Dies ist bei der Arbeit mit Holz und Kunststoff nicht erwünscht. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
HSS
Bohrertyp:
Spiralbohrer
Durchmesser:
5.4mm
Gesamtlänge:
93 mm
Stückzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: 213231, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, RS PRO, H10400540, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,583* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 36,04*
€ 42,89
pro Box
ab 2 Boxen
€ 35,97*
€ 42,80
pro Box
ab 5 Boxen
€ 33,70*
€ 40,10
pro Box
ab 10 Boxen
€ 31,43*
€ 37,40
pro Box
ab 20 Boxen
€ 30,90*
€ 36,77
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 25,83*
€ 30,74
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.