| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2133781 Herst.-Nr.: FX0-GENT00000 EAN/GTIN: 4047084169403 |
| |
|
| | |
| Reihe = Flexi Soft Serie = FLEXIS Typ = Gateway Zur Verwendung mit = Flexi Soft-System Versorgungsspannung = Über Flexbus+ Montageart = DIN-Schiene Abmessungen = 22,5 x 96,5 x 120,6 mm
ÜbersichtAuf einen BlickIhr VorteilDas sichere EFI-pro-System ist das Ergebnis der konsequenten Entwicklung der erfolgreichen EFI-Schnittstelle und ermöglicht eine intelligente Absicherung von AGVs, Robotern und anderen anspruchsvollen Anwendungen. Die industrielle Ethernet-basierte EFI-pro-Netzwerktechnologie ermöglicht den schnellen Austausch und die schnelle Übertragung von sicheren und nicht sicheren Daten über alle Kommunikationsstufen hinweg. Die zentrale Komponente ist das EFI-pro-Gateway. Es sorgt für eine sichere und schnelle Integration innovativer Sensorlösungen von SICK sowie für die direkte Integration von Robotersteuerungen in die Sicherheitssteuerung Flexi Soft über EtherNet/IPTM CIP SafetyTM. Das Safe EFI-pro-System ist daher ein Crucial Enabler für die Implementierung von Industrie 4.0.AnwendungenPerfektes Zusammenspiel im Sicherheitssystem: Optimale Konnektivität von Sicherheitssensoren, Sicherheitssteuerungen und Betätigungselementen, die über Ethernet/IPTM CIP SafetyTM angeschlossen sind Schnelle, intuitive Inbetriebnahme: Safety Designer für die Konfiguration von SICK-Systemkomponenten und intelligente Konnektivität Sichere Produktivität: Kombination aus sicherer Bewegungsüberwachung, gleichzeitiger Schutzfeldüberwachung und erweiterter Netzwerkintegration Optimierte Prozesse: Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten über Safety Designer und Gerätedaten über Ethernet von der Feldebene in die Cloud Sichere Investition: Zukunftssichere industrielle Ethernet-Technologie Industrielle Ethernet-basierte, sichere Netzwerktechnologie Konfiguration über Safety Designer Sichere Integration von bis zu 6 Sicherheits-Laserscannern Sichere Integration von Robotersteuerungen über Ethernet/IPTM CIP SafetyTM Sichere, integrierte Bewegungsüberwachung Gleichzeitige Überwachung von bis zu 48 SchutzfeldernHinweis Weitere Informationen: | | Reihe: | Flexi Soft | Serie: | FLEXIS | Typ: | Gateway | Zur Verwendung mit: | Flexi Soft-System | Versorgungsspannung: | Über Flexbus+ | Montageart: | DIN-Schiene | Abmessungen: | 22,5 x 96,5 x 120,6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, schutztürwächter, 2133781, Automation, Prozessautomation, Sicherheits I/O Module, Sick, FX0GENT00000, Automation & Control Gear, Process Control, Safety IO Modules |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,77* | € 440,24* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 383,30* | € 445,98* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 406,43* | € 467,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 528,45* | € 590,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 529,60* | € 596,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|