| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58967782 Herst.-Nr.: 1044072 EAN/GTIN: 4047084169403 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssteuerung FX0-GENT00000 Sicherheitssteuerungen, Flexi Soft, FX0-GENT00000, Modul: Gateway, Feldbus, industrielles Netzwerk: EtherNet/IP , Anschlussart: 2 x Dose, RJ-45, Schutzlack für erhöhte Umweltanforderungen: nein Weitere Informationen: | | Breite: | 22,5 mm | Höhe: | 96,5 mm | Tiefe: | 120,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,77* | € 440,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 383,30* | € 445,98* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 406,43* | € 467,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 528,45* | € 590,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 529,60* | € 596,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|