Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssteuerung FX0-GENT00000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-58967782
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1044072
EAN/GTIN:
     4047084169403
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Nachschaltgerät

Sicherheitssteuerung FX0-GENT00000

Sicherheitssteuerungen, Flexi Soft, FX0-GENT00000, Modul: Gateway, Feldbus, industrielles Netzwerk: EtherNet/IP , Anschlussart: 2 x Dose, RJ-45, Schutzlack für erhöhte Umweltanforderungen: nein
Weitere Informationen:
Breite:
22,5 mm
Höhe:
96,5 mm
Tiefe:
120,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,77*
€ 440,24*
Frei Haus
ab € 383,30*
€ 445,98*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 406,43*
€ 467,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 528,45*
€ 590,82*
Frei Haus
ab € 529,60*
€ 596,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,82*
€ 703,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,62*
€ 687,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,01*
€ 680,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,83*
€ 662,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,45*
€ 628,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.